消費電力(W)7.6
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
幅(mm)142
質量(kg)0.9
高さ(mm)148
奥行(mm)115
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)590
アズワン品番64-9325-68
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82