消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
質量(kg)1.1
高さ(mm)309
奥行(mm)95
機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
アズワン品番64-9316-30
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74