消費電力(W)4.8材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色消し)質量(kg)1.1高さ(mm)243エネルギー消費効率(Lm/W)41.6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式幅(mm)112奥行(mm)100機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)200アズワン品番64-9319-25明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84