AU40412L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462643

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)4.4材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色消し)注文コード68462643品番AU40412L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
消費電力(W)4.4材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色消し)質量(kg)1.1高さ(mm)232エネルギー消費効率(Lm/W)45.4仕様自動点滅器付、壁付・門柱取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)112色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱球40W相当出幅(mm)100演色指数(Ra)84定格光束(Lm)200
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする