消費電力(W)6
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上)
幅(mm)223
質量(kg)1.1
高さ(mm)223
奥行(mm)100
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)385
アズワン品番64-9325-01
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82