消費電力(W)6.4
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装)
幅(mm)231
質量(kg)1.5
高さ(mm)241
奥行(mm)100
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)320
アズワン品番64-9325-06
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82