コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
注文コード
68462817
品番
AU45916L
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)
10
仕様
IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
材質
アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
幅(mm)
250
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
250
奥行(mm)
99
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
315
アズワン品番
64-9325-72
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。