エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68462887 品番 AU46392L
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。

消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装) 幅(mm)250 質量(kg)4.3 高さ(mm)250 奥行(mm)99 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)315 アズワン品番64-9325-79 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする