消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
幅(mm)100
質量(kg)0.6
高さ(mm)113
奥行(mm)124
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.3
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)400
アズワン品番64-9322-59
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83