消費電力(W)7.7
仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
幅(mm)100
質量(kg)0.6
高さ(mm)113
奥行(mm)124
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)400
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83