コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
注文コード
68463203
品番
AU42320L
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.7
仕様
直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
幅(mm)
100
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
100
奥行(mm)
104
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.9
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
400
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83