エクステリア ポーチ・勝手口灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上) 注文コード68463212 品番AU42321L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し塗装仕上) 幅(mm)100 質量(kg)0.5 高さ(mm)100 奥行(mm)104 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする