コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68463228
品番
AU45043L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
6
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
140
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
380
奥行(mm)
141
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
645
アズワン品番
64-9324-84
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。