コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
和風エクステリアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68463273
品番
AU35660L
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、二重絶縁、防雨型、表ネジ式、プラグ付
材質
ステンレス(黒色塗装)、アクリル(乳白色・和紙模様入)
幅(mm)
280
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
455
奥行(mm)
280
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.8
光源寿命
40000時間
キャブタイヤケーブル(m)
6
光束(Lm)
250
アズワン品番
64-9316-35
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※風の強い場所での使用不可