コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア 門柱灯
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68463517
品番
AU40277L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
216
径(Φmm)
224
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.4
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
345
アズワン品番
64-9319-18
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。