消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明内面消し)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
アズワン品番64-9317-26
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83