エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し) 注文コード68463754 品番AU38271L
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。

消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し) 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 アズワン品番64-9317-29 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする