エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)420 注文コード68463772 品番AU38275L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光束など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し) 質量(kg)1.3 エネルギー消費効率(Lm/W)49.4 光束(Lm)420 仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 アズワン品番64-9317-33 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする