コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明消し)
注文コード
68463806
品番
AU42381L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)
9.4
仕様
人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明消し)
質量(kg)
1.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.5
光束(Lm)
485
アズワン品番
64-9322-88
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。