エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)485 注文コード68463824 品番AU42383L
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光束など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明消し) 質量(kg)1.5 エネルギー消費効率(Lm/W)53.8 光束(Lm)485 仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 アズワン品番64-9322-90 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする