コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
485
注文コード
68463833
品番
AU42384L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明消し)
質量(kg)
1.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
光束(Lm)
485
仕様
LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合
調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
アズワン品番
64-9322-91
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83