コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明消し)
注文コード
68463912
品番
AU45243L
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)
12
仕様
LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明消し)
質量(kg)
1.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
光束(Lm)
980
アズワン品番
64-9325-25
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ビーム球150W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。