エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明消し) 注文コード68463928 品番AU45244L
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。

消費電力(W)12 仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明消し) 質量(kg)1.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光束(Lm)980 アズワン品番64-9325-26 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする