消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
アズワン品番64-9319-35
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80