エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、プラスチック(透明内面消し) 注文コード68464138 品番AU40624L
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。

消費電力(W)10.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、プラスチック(透明内面消し) 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.2 光束(Lm)575 アズワン品番64-9319-36 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする