コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)
注文コード
68464165
品番
AU40627L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)
10
仕様
LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、プラスチック(透明内面消し)
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
光束(Lm)
575
アズワン品番
64-9319-39
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。