コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
920
注文コード
68464366
品番
AU43662L
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)
11.5
仕様
LED一体型、広角、調光範囲(100〜約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、防雨型、照射近接限度10cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
920
アズワン品番
64-9323-29
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR85W相当
演色指数(Ra)
82