コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
920
注文コード
68464427
品番
AU43668L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)
11.5
仕様
LED一体型、広角、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)
質量(kg)
2.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
キャブタイヤケーブル(m)
5
光束(Lm)
920
アズワン品番
64-9323-35
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR85W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。