エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)730 注文コード68464436 品番AU43669L
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。

消費電力(W)11.5 仕様LED一体型、中角、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明) 質量(kg)2.2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 キャブタイヤケーブル(m)5 光束(Lm)730 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする