コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68464454
品番
AE44105E
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
AU43659L〜AU43682L用
仕様
防雨型
材質
フード/シルバー塗装
長さ(mm)
85
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
83
アズワン品番
64-9315-11