エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68464463 品番 AE44106E
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

AU43659L〜AU43682L用

仕様防雨型 材質フード/ブラック塗装 長さ(mm)85 質量(kg)0.1 直径(Φmm)83 アズワン品番64-9315-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする