コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
450
注文コード
68464558
品番
AU43679L
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.4
仕様
LED一体型、中角、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
質量(kg)
2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.8
キャブタイヤケーブル(m)
5
光束(Lm)
450
アズワン品番
64-9323-46
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR50W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。