コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)
注文コード
68464603
品番
AU40630L
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)
10
仕様
LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)
質量(kg)
1.9
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
キャブタイヤケーブル(m)
6
光束(Lm)
575
アズワン品番
64-9319-42
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※冠水の恐れのある場所には使用しないでください。