消費電力(W)8.1
仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L
材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)2.2
径(Φmm)100
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)40.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
アズワン品番64-9325-42
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82