コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
注文コード
68465303
品番
AUE664150
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)
6.6
仕様
自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
85
質量(kg)
3
高さ(mm)
85
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.9
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
290
アズワン品番
64-9328-29
明るさ
白熱球60W相当
地上高さ(mm)
841
演色指数(Ra)
80
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。
※別梱包2ヶ口