カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全241種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68465372
品番
10×25×160
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
NK4
幅(mm)
10
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応