3/22より値下げ!現場を応援
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全241種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68465406
品番
10×32×160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
SKH4
幅(mm)
10
全長(mm)
160
高さ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応