カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全241種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68465485
品番
10×45×160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
SKH4
幅(mm)
10
全長(mm)
160
高さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応