カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
板バイト
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全241種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68465616
品番
2.5×16×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
NK4
幅(mm)
2.5
全長(mm)
200
高さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応