エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 光束(Lm)935 注文コード68465958 品番AU45017L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は光源色・光束など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 光束(Lm)935 アズワン品番64-9324-77 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする