エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68465976 品番 AU46978L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質プラスチック(白色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 光束(Lm)780 アズワン品番64-9327-68 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする