別売部品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質プラスチック(ウォームグレー) 注文コード68466825 品番AE41757E
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分) 材質プラスチック(ウォームグレー) 質量(kg)0.2 取付高(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 アズワン品番64-9314-96 埋込穴(Φmm)75
注意
※点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする