コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
別売部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
プラスチック(ダークグレー)
注文コード
68466843
品番
AE41759E
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
材質
プラスチック(ダークグレー)
質量(kg)
0.2
取付高(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
アズワン品番
64-9314-98
埋込穴(Φmm)
75
注意
※点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます。