完成バイト 丸バイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質MV10 注文コード68467935 品番3×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・全長Lなど71種類から選べます 他の種類を見る
材質MV10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68467935
2023-08-11
用途:
卓上旋盤・卓上フライス盤で使用

旋盤では、Eワッシャ用溝切や先を曲げて内径ネジ切り用・内径面取り用・部分的溝切り用に、フライス盤では、表面フライスカット出来るように、それぞれアダプターを作り使用・使用予定。
 色んなサイズ・材質を買って一番使い易い物を選ぶ予定です。
 今現在、MV10を主に使っています。 ネジ切り用スロアウェイチップは思ったより高いです。

対象商品:
68468066
2018-06-24
用途:
旋盤内径切削・自由錐に使用

旋盤内径切削用にL字に曲げるのにかなり苦労しました。
曲げる為に1000℃近くまで加熱してハンマーでたたいて曲げました。
焼き入れ、焼き戻しにも苦労しました。

自由錐の方は、刃付けだけなので楽でした。
自由錐の加工厚が増えました。あまり回転速度を上げると丸バイトが変質するので、時間をかけてゆっくり穴を開けました。

1人が参考にしています
対象商品:
68467935
2018-06-13
用途:
旋盤の内径加工に

内径加工用に、L字型に曲げるのにかなりの時間と労力がいりましたが、上手く出来ました。
3mm径の丸バイトでも、ステンレス5mm径よりも硬かったです。
かなりの硬度があるので、反対側は極薄突っ切りバイトにして、Eワッシャ用の溝も掘れる様になりました。
ホルダーを作ったら、2つに分けます。

対象商品:
68467987
2017-08-10
用途:
旋盤バイト制作
バイクショップ スプラシュコウベ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく品質も良いいです、少量買えるのがいいです。

対象商品:
04447694
2016-07-14
用途:
旋盤用切削バイトと自由錐の外形刃に使用。。。

旋盤では、以前購入した5x100 MV10を使っているので、交換丸バイトとして使用予定。

自由錐の方は金属穴あけ厚が薄いので、完成丸バイトを使う事にしました。
通常、自由錐のステンレス加工厚はt1.0mmまでですが、丸バイトを加工・成形してステンレスをt5.0mm・アルミ板をt20mmまで、木材なら40mmまで穴あけ出来る様にする予定です。
丸バイト長が50mmあるので、成形加工に時間がかかります。

自由錐は、ホールソーとは違い任意サイズの穴あけが出来ます。
金属の丸板製作も可能です。

対象商品:
68467935
2016-07-14
用途:
旋盤、E型止め輪用溝切・内径加工に・ローレットホルダー自作用に・・・

注文コード:04447694「5×50 MV10」注文コード:04447685「5×100 MV10」は、完成バイト 丸バイトにレーザー刻印がされているのに、注文コード:68467935「3×100 MV10」にはレーザー刻印がされていません。

「3×100 MV10」を磁石に近づけるとくっ付くので、ステンレス(SUS304)では無いと思いますが、レーザー刻印が無いので完成丸バイト(MV10 高速度鋼)であると言う証拠がありません。

硬質炭素鋼でもアルミ・真鍮・鉄あたりなら問題ないと思いますが、ステンレスやそれより硬い材質(航空機用各種金属)の加工では、負けてしまいます。
バイトの破損・刃こぼれしてしまうでしょう。

メーカーに確認のうえ、レーザー刻印が無いのが普通なのか確認して下さい。
Φ3mmなので、MV10 高速度鋼以外の材質だったら、即時商品再送をお願い致します。

E型止め輪用溝切幅は1.0mm以下で加工する予定なので、材質・品質が大事です。
主に旋盤で使いますが、フライス盤用PCBVカッターにも加工して、ステンレス板(SUS304) の外形加工にも使う予定ですので、メーカーにしっかり確認して下さい。

メーカーの返答は、メールと携帯電話に直接連絡下さい。
商品が再送されるまでの間に、丸バイトの成形をして、問題なく使えるか、私用しても良いですか??

同時購入のΦ5mmはレーザー刻印がきちんとあり、問題ないと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに確認致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする