AD42794L 屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68468968

屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68468968 品番AD42794L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ワイドな配光でリニューアル後の空間を全体的に明るく、開放的に演出。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)

消費電力(W)6 明るさ白熱球60W相当 光色電球色 色温度(K)2700 仕様LED一体型、調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100〜約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 取付高(mm)78 埋め込み深さ(mm)77 エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 光源寿命40000時間 照射角(散光)90°以上 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)435
注意
※リニューアルプレートとの併用はできません。
※5〜25mmの材厚で取付けてください。
※配光は傾斜天井対応ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68468943
2020-10-07
用途:
屋外玄関の軒下照明に使いました

屋外用を探していて、明るさも申し分なく満足しています。

2019-10-30
用途:
ホテルの天井
清正工務店 様 (建設業・工事業)

居室入口に 2灯設置しましたが、明るくて良かったです、又使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする