曜日別特売

チップ TP31

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68469064品番TP31TIN NK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする