カムス(旧:高周波精密)
チップ TP31
材質
NK4
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.2
表面処理
TINコーディング
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469064
TP31TIN NK4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469231
TP31 NK4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください