消費電力(W)15.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)1470
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)135
取付高(mm)100
埋め込み深さ(mm)92
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
明るさFHT42W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125