ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68469415 品番 AD40455L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100〜約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミ(ブラック塗装) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)88 取付高(mm)87(材厚5〜20mm未満)、93(材厚20〜25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)215 アズワン品番64-9318-29 照射角(中角)15°以上30°未満 明るさJDR40W相当 出幅(mm)4 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする