AD40470L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 2700K 明るさ白熱球60W相当 Ra82 68469424

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68469424 品番AD40470L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 仕様LED一体型、調光タイプ、高気密、木ねじ取付専用、断熱施工対応型〈ブローイング工法・マット敷工法対応可能〉、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 光色電球色 明るさ白熱球60W相当 ビーム角度(°)50 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)365
注意
※車・人の通行する所では使用できません。
※床暖房、じゅうたん敷きの床では使用できません。
※玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません。
※部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください。
※12〜50mmの床厚で取付けてください。
※根太を避けて施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする